Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Stiftkontakt B 1,5qmm 16AWG 710511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18230
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710511
EAN/GTIN:
     4015609027606
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
walther buchsenkontakt
Walther Werke Stiftkontakt B 1,5qmm 16AWG 710511 Kontaktausführung Stift, Max.

Betriebsstrom eines Kontaktes 16A, Umgebungstemperatur -40 ...

125°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5 ...

1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Abisolierlänge 7mm, Form der Anschlussquerschnitte rund, Massivkontakt, Durchmesser des Steckkontaktes 4,5mm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Montageart eingesetzt, Verpackungsart Beutel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Kategorie für Ethernetkabel 5, Stiftkontakt B 1,5 qmm, 16 AWG für Crimpanschluss gedreht, versilbert

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
4.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Montageart:
eingesetzt
Verpackungsart:
Beutel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kategorie für Ethernetkabel:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt, Einsatz, Kontakt, Kontaktstift, Procon 10, Procon 16, Procon 24, Procon 32, Procon 48, Procon 6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
100
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,24*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
710514
ab € 17,12*
Ähnlich
Walther
710510
ab € 0,1991*
Ähnlich
Walther
710512
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.