Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex DNT WAEG6V-Dose 8/8 EK/EKR LSA+, (rw)RAL9010 18879NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-180995
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     WAEG6V 8/8 EKR/EK 9010
EAN/GTIN:
     5050268220271
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Datendose
Brand-Rex DNT WAEG6V-Dose 8/8 EK/EKR LSA+, (rw)RAL9010 18879NB Unterputz, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Kategorie 6, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Anschlussart LSA, Buchsen geschirmt, Zentralplatte, Mit Textfeld, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss Clip, Auslassrichtung schräg, Mit Staubschutz, Informationstechnische Anschlussdose Cat.6 für Anwendungen der Anwendungsklasse E gem.

EN 50173:2002, - geschirmte Zweifachanschlussdose mit Kabelzuführung aus 4 Richtungen, geeignet für die Anwendung 10 GE, von einem neutralen Institut geprüft, gemessen im Link bis zu einer Frequenz von 700 MHz mit einem Abstand im NEXT von > 11 dB bei 500 MHz, Zugentlastungsstellen für Kabel, obere und untere Montagebügel abnehmbar, Schirmkontaktierung werkzeugfrei mit Kabelclips (360° aus Federband, verzinnt), Schneidklemme LSA-Plus-kompatibel, Leitungsdurchmesser: 0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22), Aderdurchmesser: - 1,4 mm, separate Potentialanschlussmöglichkeit, geschirmte Buchsen gem.

ISO/IEC 60603-7-5 2, Gehäuse Zinkdruckguss, Zentralplatte ABS 50 x 50 mm

Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Zentralplatte:
Ja
Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Kodierung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 13,17*
€ 5,46*
ab € 9,39*
€ 13,32*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 10,64*
€ 15,03*
€ 3,90*
ab € 10,65*
€ 15,04*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.