Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse HAN 24B-GS-QS-M32 19 30 024 0537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-17775
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300240537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Harting Tüllengehäuse HAN 24B-GS-QS-M32 19 30 024 0537 Form rechteckig, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art der Verriegelung Querbügel,
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Querbügel
EMV-Ausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuseoberteil, HAN B, HAN Größe 24, Industriesteckverbindergehäuse, Schalengehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,01*
€ 26,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 26,81*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,2954*
€ 27,0754*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 20,74672*
€ 27,70672*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,17*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240566
ab € 33,00*
Ähnlich
Harting
05300240575
ab € 65,57*
Ähnlich
Harting
09300240530
ab € 16,20*
Ähnlich
Harting
19300240538
ab € 29,08*
Ähnlich
Harting
09300240531
ab € 16,21*
Ähnlich
Walther
P713124
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.