| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-175970 Herst.-Nr.: 88-537-KG EAN/GTIN: 4260072751927 |
| |
|
| | |
| Herz Verlängerung für Schurre 120mm 88-537-KG Werkstoff Stahlblech, Einbauort Wand, Verlängerung mit Befestigungsmaterial V2A Schlossschrauben, Kunststoffscheiben, V2A Unterlegscheiben, V2A Muttern, Länge, 120 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahlblech | Einbauort: | Wand | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bogen 50 mm PVC, Einbaustaubsauger, Einwurftür, Kleberohrsystem, Muffe 50 mm PVC, Rohr 50 mm PVC, Wäscheabwurf, Wäscheabwurfschacht, Wäscherutsche, Wäscheschacht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,83* | € 92,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,30* | € 94,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 106,29* | € 131,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|