Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Tür Control Audio Außenstation PUK 3 Tasten 1spaltig UP b PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-173815
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PUK03/1-EB
EAN/GTIN:
     4035138013000
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
TCS Tür Control Audio Außenstation PUK 3 Tasten 1spaltig UP b PUK03/1-EB Mit Infoschild, Anzahl der Ruftasten 3, Montageart Unterputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Farbe braun, Installationstechnik Bus-System, Höhe 208mm, Breite 150mm, Tiefe 3mm, für 3 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Infofeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namens- / Infoschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert bronze (EB), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Maße Frontplatte: H 208 mm x B 150 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 159 mm x B 126 mm x T 40 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
Ja
Anzahl der Ruftasten:
3
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Modulare Bauweise:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Farbe:
braun
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
208 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Audio Außenstation, Außenstation, Lautsprecher, Türlautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 371,04*
€ 439,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,02*
€ 458,09*
Frei Haus
ab € 398,11*
€ 469,29*
Frei Haus
ab € 399,11*
€ 473,89*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 403,65*
€ 478,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,17*
€ 569,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,62*
€ 567,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,37*
€ 539,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.