Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Wandventilator DAS 80/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-173332
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0856
EAN/GTIN:
     4012799838562
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Maico Wandventilator DAS 80/4 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Fördermitteltemperatur -20 ...

50°C, Fördervolumen 28000m³/h, Drehzahl 14351/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Entlüftung, Nennweite 800mm, Merkmale 8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff.

Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940.

Hohe Schutzart IP 55.

Einfache Anbringung mittels Wandring.

Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert.

Förderrichtung Nur für Entlüftung (Rechtslauf).

Motor Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet.

Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter.

Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU.

Wärmeklasse F.

Elektrischer Anschluss Im Klemmkasten auf Motor.

Sicherheitshinweise Für Ventilatoren mit Leistungsaufnahme > 4 kW muss zur Anlaufstrombegrenzung ein bauseitiger Stern-/Dreieckschalter verwendet werden.

Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Nicht mit Transformator regelbar.

Artikel: DAS 80/4, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 28.000 m³/h, FördervolumenNenn : 19.600 m³/h, Druck pfs, Nenn : 443 Pa, Drehzahl nNenn : 1.470 1/min, Drehzahl: 1.435 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 4.001 W, INenn : 7,3 A, IMax: 9,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 64 kg, Nennweite: 800 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 50 °C, Gesamteffizienz ?: 60,2 %, Messkategorie: C, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 63, VSD erforderlich: nein, PBEP: 4.001 W, IBEP: 7,3 A, FördervolumenBEP : 19.600 m³/h, pfs, BEP : 443 Pa, nBEP : 1.470 1/min, Schallleistungspegel LWA7 : 94 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -,

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 50 °C
Fördervolumen:
28000 m³/h
Drehzahl:
1435 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
800 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, axial wandventilator, axialgebläse 400v, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.412,32*
€ 2.635,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.423,02*
€ 2.647,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.453,37*
€ 2.680,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.525,77*
€ 2.769,17*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.953,56*
€ 3.208,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,50*
€ 3.818,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.166,54*
€ 3.768,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,96*
€ 3.625,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.990,47*
€ 3.558,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.953,56*
€ 3.514,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.