Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Tür Control Video color Außenstation V PUK 1 Taste 1-spalti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-173148
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU14010-0012
EAN/GTIN:
     4035138014342
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
TCS Tür Control Video color Außenstation V PUK 1 Taste 1-spalti AVU14010-0012 Anzahl der Ruftasten 1, Montageart Unterputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Mit Kamera, Farbe braun, Installationstechnik Bus-System, Höhe 252mm, Breite 150mm, Tiefe 3mm, für 1 Wohneinheit, win:clip-Prinzip, color-Kamera CCD-Sensor 420 TVL, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 3,6 mm, Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux , diagonaler Erfassungswinkel in 90°, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf einem Videosystem in 6-Draht-Technik, Namensfeldgröße: H 53 mm x B 62 mm, Infofeldgröße: H 24 mm x B 62 mm, Material / Farben: Aluminium eloxiert bronze (EB), Maße Frontplatte: H 252 mm x B 150 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 203 mm x B 126 mm x T 40 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
Nein
Anzahl der Ruftasten:
1
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Modulare Bauweise:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Farbe:
braun
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
252 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 974,54*
€ 1.088,98*
Frei Haus
ab € 1.001,18*
€ 1.124,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.013,33*
€ 1.130,09*
Frei Haus
ab € 1.014,10*
€ 1.134,85*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,00*
€ 1.194,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,16*
€ 1.421,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,85*
€ 1.408,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,75*
€ 1.357,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,85*
€ 1.320,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,00*
€ 1.273,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.