Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Ringkerntrafo RKT230/11,5/400VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-171602
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     6004640010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Trafo-Technik-Hoppecke Ringkerntrafo RKT230/11,5/400VA Art des Trafos Ringkerntrafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 11,5 ...

11,5V, Leistung 400 ...

400W, Kurzschlusssicher, Höhe 60mm, Durchmesser 135mm, Nach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11.5 V
Leistung:
400 W
Dimmbar:
Nein
Kurzschlusssicher:
Ja
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
135 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, trafo-technik-hoppecke ringkerntrafo, beleuchtungstrafo, ringkerntrafo primär 230vac, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 159,10*
€ 198,55*
Frei Haus
ab € 159,42*
€ 198,56*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,89*
€ 199,19*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.