Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Flachsteckhülse 1,5-2,5qmm blau LIF 2,5F638 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-171553
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9200560000
EAN/GTIN:
     4032248410408
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Installationskanal
Weidmüller Flachsteckhülse 1,5-2,5qmm blau LIF 2,5F638 R Ausführung Hülse, Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm, Nennquerschnitt 1,5 ...

2,5mm², Isolation teilisoliert, Farbe der Isolation blau, Werkstoff Kupfer,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal blau, installationskanal, weidmüller kabelkanal, Quetsch-Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Steckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2600
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,063*
€ 0,0933*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0602*
€ 0,0943*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0771*
€ 0,108*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,155*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1219*
€ 0,1679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9202850000
ab € 126,27*
Zubehör
Weidmüller
9014400000
ab € 135,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.