Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-16948 Herst.-Nr.: 5328209 EAN/GTIN: 4012195453611 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Verbindungsmuffe 8-10,feuer.vz 237 N FT Art des Verbinders Muffenverbinder, Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 10. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Muffenverbinder | Geeignet für Verbindung: | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,5119* | € 3,2619* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,42* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,7117* | € 3,5117* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,9061* | € 3,7361* | | | | Lager 5382 | 5 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,45* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|