Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-16865 Herst.-Nr.: 318251 EAN/GTIN: 4013364046559 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Kreuzstück St/tZn f.Rd 8-10/8-10mm 318 251 Art des Verbinders Kreuzverbinder, Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Für oberirdische Verbindungen, mit NIRO-Schrauben Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Kreuzverbinder | Geeignet für Verbindung: | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,35* | € 4,35* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 5,43* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 4,40* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,96* | € 5,95* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,27* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|