Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Abdeckplatte TAE Delta I-System, ews 5TG259


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-167184
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25932
EAN/GTIN:
     4001869335896
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
DatenKommAbdeckung
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Siemens Indus.Sector Abdeckplatte TAE Delta I-System, ews 5TG2593-2 Zusammenstellung Zentralplatte, Verwendung TAE, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante elektroweiß, DELTA i-system, Abdeckplatte 55x55mm für TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose elektroweiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
TAE
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,72*
€ 4,14*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,96*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG20252
ab € 44,98*
Sonstiges
Siemens
5TG20200
ab € 34,73*
Sonstiges
Siemens
5TG24672
ab € 12,01*
Sonstiges
Siemens
5TG24682
ab € 12,82*
Sonstiges
Siemens
5TG25810
ab € 1,31*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
ab € 5,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
ab € 5,48*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
ab € 3,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
ab € 9,11*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
ab € 8,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25840
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25842
ab € 13,42*
Sonstiges
Siemens
5TG25841
ab € 13,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.