Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Klebeband D:0.06mmB:19mmL:33m 2281 0.06-19-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-163642
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223576
EAN/GTIN:
     4010311124179
Suchbegriffe:
Abschirmband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Cellpack Klebeband D:0.06mmB:19mmL:33m 2281 0.06-19-33 Breite 19mm, Werkstoff Kupfer, Länge 33m, Stärke 0,06mm, Kupferfolie mit leitfaehigem Acryl-Klebstoff.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
33 m
Doppelseitig:
Nein
UV-beständig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Stärke:
0.06 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Klebeband, Kupferklebeband, elektroisolierband braun 33m, elektroisolierband, elektroisolierband braun, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Kupferfolie, Montageband, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 101,83*
€ 5,46*
ab € 84,08*
€ 101,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,22*
€ 102,08*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 87,15*
€ 104,94*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,88*
€ 106,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.