| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-157344 Herst.-Nr.: 330530 EAN/GTIN: 4015627330535 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Schlauch AS 976-1 Max. Betriebstemperatur 100°C, Max. Betriebsüberdruck 15bar, Länge 10000mm, Druckfester, flexibler Schlauch zum Anschluss der Wärmepumpe an das Heizsystem, Länge 10 m, zuschneidbar, ohne Dämmung. Weitere Informationen: | | Max. Betriebstemperatur: | 100 °C | Max. Betriebsüberdruck: | 15 bar | Mit Wärmedämmung: | Nein | Länge: | 10000 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschluss-Schlauch, Schwingungsdämpfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 293,74* | € 336,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 301,93* | € 343,34* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 342,37* | € 389,63* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 381,03* | € 433,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|