| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-145917 Herst.-Nr.: 19300101270 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting Sockelgehäuse 2xM20 19 30 010 1270 Form rechteckig, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art der Verriegelung Querbügel, Schutzart (IP), montiert IP65, Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | Nein | Mit Klappdeckel: | Nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Art der Verriegelung: | Querbügel | EMV-Ausführung: | Nein | Korrosionsbeständig: | Nein | UV-beständig: | Nein | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Aufbaugehäuse, Gehäuseunterteil, HAN B, HAN Größe 10, Industriesteckverbindergehäuse, Schraubgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,46* | € 15,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,602* | € 15,712* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,2432* | € 16,5032* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,42* | € 16,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,58635* | € 16,95635* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|