Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-141944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804836
EAN/GTIN:
     4017918046279
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder PC 4/ 6-G-7,62 Steckverbinderausführung fixierter Steckverbinder, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 6, Rastermaß der Kontakte 7,62mm, Rastermaß der Anschlüsse 7,62mm, Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten,
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
6
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Länge des Pins:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grün
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder 6 polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0603*
€ 3,5003*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0714*
€ 3,5014*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,14149*
€ 3,57149*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2058*
€ 3,6258*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,71*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1804946
ab € 3,7996*
Zubehör
Phoenix Contact
1827570
ab € 0,2576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.