Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Vertriebs Druckknopftaster gelb 24V 2x1 Wechsl. DKT 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-141475
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6200107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckknopfmelder
Notrufdrücker
Notruftaster
Taster
Hekatron Vertriebs Druckknopftaster gelb 24V 2x1 Wechsl.

DKT 02 ge Zusammenstellung sonstige, Ausführung sonstige, Bedienungsart Druckknopf, Kontakte 2 Wechsler, Anzahl der Betätigungswippen 2, Mit Beleuchtung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe gelb, RAL-Nummer (ähnlich) 1018, Textfeld/Beschriftungsfläche, Aufdruck Buchstaben, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 30V, Bemessungsstrom 1A, Gerätebreite 130mm, Gerätehöhe 130mm, Gerätetiefe 31mm, Druckknopftaster als Handauslösung zur manuellen Steuerung von Brand- und Rauchschaltklappen.

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Kontakte:
2 Wechsler
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
gelb
RAL-Nummer (ähnlich):
1018
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
Buchstaben
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Gerätebreite:
130 mm
Gerätehöhe:
130 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überfallmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,52*
€ 78,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,54*
€ 78,19*
€ 5,46*
ab € 66,80*
€ 83,15*
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 84,67*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,82*
€ 93,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
30-6800091-01-01
ab € 27,21*
Zubehör
Hekatron
30-6800093-01-01
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.