| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-138554 Herst.-Nr.: 143492 EAN/GTIN: 4010311003887 |
| |
|
| | |
| Cellpack Kabelzentrierung KZ 40/1000mm Ausführung sonstige, Innendurchmesser 40mm, Werkstoff Kunststoff, Kabelzentrierung KZ fuer Spachtel-/ Dichtmasse zur Zentrierung der Kabeldurchfuehrung Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Innendurchmesser: | 40 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, Dichteinsatz, Dichtring, Dichtung, Dichtungsring, Positionierhilfe, Ring |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,71* | € 9,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,04* | € 9,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,24* | € 9,87* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,28* | € 9,94* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,35* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|