Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch Sperrzahnschrauben edelstahl SZSS M6X10 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5382E-135518
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     SZSS M6X10 VA
EAN/GTIN:
     4050366009458
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m6x10
Pflitsch Sperrzahnschrauben edelstahl SZSS M6X10 VA Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte rostfreier Stahl A2-70, Oberfläche unbehandelt, Gewindemaß metrisch 6, Länge 10mm, Selbstsichernd,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl A2-70
Oberfläche:
unbehandelt
Gewindemaß metrisch:
6
Länge:
10 mm
Selbstsichernd:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1979*
€ 0,2679*
9 Tage
2200
100
€ 6,95*
ab € 0,198*
€ 0,268*
100
€ 5,46*
ab € 0,1999*
€ 0,2699*
Lager 5382
1664
100
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,2172*
€ 0,3372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.