Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-127681
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     21/50
EAN/GTIN:
     4011126042894
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Kleinhuis Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/50 Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schaftdurchmesser 4mm, Gesamtlänge 50mm,

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftdurchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4x50, deckenhaken, schraubhaken gewinde m4, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1671*
€ 0,2171*
100
€ 5,46*
ab € 0,172*
€ 0,222*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1497*
€ 0,2247*
8 Tage
795
1
€ 6,95*
ab € 0,1498*
€ 0,2248*
Lager 5382
844
1
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3579*
Ähnlich
HKL
ab € 0,53*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,307*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,37211*
Ähnlich
HKL
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.