Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kippdübel 24H100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125677
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     24H100
EAN/GTIN:
     4011126042740
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kleinhuis Kippdübel 24H100 Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert, Ausführung mit Deckenhaken, Gewindemaß metrisch 6, Bohrlochdurchmesser 13mm, Dübellänge 100mm, Mit Unterlegscheibe,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt, gelb chromatiert
Ausführung:
mit Deckenhaken
Gewindemaß metrisch:
6
Bohrlochdurchmesser:
13 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kippdübel m6x130, federklappdübel, kleinhuis kippdübel, Deckenhaken, Dübel, Hohldeckenhaken, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Kippdeckenhaken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,08*
€ 98,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,78*
€ 98,31*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 79,19*
€ 99,14*
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 102,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,1725*
€ 123,1925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,14*
€ 117,9766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,80*
€ 116,382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,40*
€ 111,146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,11*
€ 108,4209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,19*
€ 94,2361
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.