Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Radial-Rohrventilator RR 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125078
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05653
EAN/GTIN:
     4010184056539
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Helios Radial-Rohrventilator RR 100 A Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 250m³/h, Nennleistung 41W, Nennweite 100mm, Fördermitteltemperatur -20 ...

80°C,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Fördervolumen:
250 m³/h
Nennleistung:
41 W
Nennweite:
100 mm
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 80 °C
Ventilator ausschwenkbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,94*
€ 105,90*
€ 53,00*
ab € 84,61*
€ 107,53*
7 Tage
42
€ 6,95*
ab € 87,03*
€ 109,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 96,99*
€ 122,15*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 109,93*
€ 135,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.