Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Federklappdübel 451 M4x95 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3481662
EAN/GTIN:
     4012195432852
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
OBO Bettermann Vertr Federklappdübel 451 M4x95 G Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Ausführung mit Gewindeschaft, Gewindemaß metrisch 4, Bohrlochdurchmesser 14mm, Dübellänge 95mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Gewindemaß metrisch:
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
95 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Gewindeschaftbefestigung, Gewindestangendübel, Gewindestangenklappanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Klappdeckenbefestiger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 98,93*
€ 120,70*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,125*
€ 126,595*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,1715*
€ 129,2215*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,805*
€ 136,275*
€ 5,46*
ab € 112,19*
€ 136,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,70*
€ 143,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,55*
€ 142,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,52*
€ 132,7088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,48*
€ 127,9012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,93*
€ 117,7267
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.