Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-108866 Herst.-Nr.: VHD150 EAN/GTIN: 4012078015455 |
| |
|
| | |
| Klauke Hülse 150 E-CU 150qmm VHD 150 Form des Leiters rund, Nennquerschnitt 150mm², Länge geeignet für Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung, Oberfläche galvanisch verzinnt, Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke DIN Presskabelschuhe und Verbinder bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Form des Leiters: | rund | Nennquerschnitt: | 150 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung | Oberfläche: | galvanisch verzinnt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,47* | € 0,82* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,478* | € 0,838* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,48336* | € 0,84336* | | | | Lager 5382 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,53* | € 0,92* | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5313* | € 0,9213* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|