Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke VDE-Telefonzange, gebogen 205mm, DIN ISO 5745 KL055205IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-105559
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL055205IS
EAN/GTIN:
     4012078585989
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Klauke VDE-Telefonzange, gebogen 205mm, DIN ISO 5745 KL055205IS Form gerade, Länge 205mm, Isoliert, Schutzisoliert 1000 V, Griffausführung 2-Komponenten, Mit Aufprallschutz, DIN ISO 5745, mit Drahtabschneider, 45° gewinkelte, flach-runde Backen
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Länge:
205 mm
Geeignet für Glasfaser:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, klauke vde telefonzange, flachrundzange vde, flachrundzange, Handzange, Isoliertelefonzange, Sicherheitstelefonzange, VDE-Telefonzange, Winkeltelefonzange, Zange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,33*
€ 36,75*
€ 5,95*
ab € 28,50*
€ 36,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,68*
€ 37,32*
€ 3,90*
ab € 28,96*
€ 37,50*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 30,49*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.