Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Kletternetzelement 215x100 cm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-998256
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     140011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kletternetz
kletternetz

Kletterelemente

Alle Teile können miteinander kombiniert werden. Auf diesem Weg können Sie sich eine Kletterwand nach eigenen Wünschen zusammenstellen. Nicht mit Elementen aus der Serie "Juniorelemente" kombinieren. Bitte achten Sie auf ausreichend Fallschutz!

Produktinformationen zu Kletterelemente

  • Kletternetzelement
  • Maße 215 x 100 cm
  • Rahmenteile aus Nadelholz
  • Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Maße:
215x100 cm
Ausführung:
Kletternetzelement
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kletternetzelement, Kletternetz-Elemente, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,01*
€ 900,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,47*
€ 877,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,47*
€ 839,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,23*
€ 810,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,02*
€ 772,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
140021
ab € 244,34*
Zubehör
Sportgeräte Langer
110051
ab € 53,68*
Zubehör
Sportgeräte Langer
140022
ab € 95,20*
Zubehör
Sportgeräte Langer
140023
ab € 107,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.