Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Blutdruckmessgerät boso clinicus I rot mit Standard-Klettenmanschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-980026
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     034-0-111r
EAN/GTIN:
     4002427015007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

boso clinicus I Blutdruckmessgerät

Gerät boso clinicus I zur nichtinvasiven Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes

Spezifikationen zum Blutdruckmessgerät 

  • Blutdruckmessgerät mit Einschlauch-Technik
  • Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei, Shock-Protected
  • Skala Ø60mm, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe rot
  • Steckanschluss für Manschette
  • Lieferumfang Blutdruckmessgerät boso clinicus I, Etui, Gebrauchsanweisung, Standard-Klettenmanschette für Armumfang von 22-32cm
Weitere Informationen zu Anwendung, Reinigung und Desinfektion des Blutdruckmessgerätes boso clinicus in der Produkt-PDF




Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Inhalt:
mit Klettenmanschette, 60 mm
Farbe:
rot
PZN:
08034114
Weitere Suchbegriffe: aneroid blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, Blutdruckmessung, Blutdruckkontrolle, Diagnostikgerät, Oberarmmessung, Oberarmmessgerät, Praxisausstattung, Hausbesuchskoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 32,12*
€ 44,55*
4 Tage
14
€ 5,90*
ab € 34,88*
€ 47,35*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1633
ab € 31,87*
Sonstiges
3M
5831
ab € 95,27*
Sonstiges
Heine Optotechnik
M-000.09.232
ab € 102,60*
Sonstiges
BSN medical Essity
0212100
ab € 3,96*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,80*
Sonstiges
Dürasol
9131
ab € 401,80*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,37*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 29,32*
Sonstiges
Luxamed
A1.616.314
ab € 81,87*
Sonstiges
B. Braun
19763
ab € 3,68*
Sonstiges
Servoprax
G5 0085
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.