| |
|
| Artikel-Nr.: 537-980000 Herst.-Nr.: 111-4-250L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso. - Klettenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22 -32 cm)
- Maße der Manschette: Standard 14 x 53 cm
- boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
- Farbe: hellblau
- Manschette ist abwaschbar und latexfrei
- Gummibeutel: 12 x 23 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau / latexfrei | Ausführung: | 12 x 23 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, Klettenmanschette, Klettmanschette, langzeit blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, latexfrei, hellblau, abwaschbar, Manschette, Erwachsenenmanschette, Standardmanschette, mechanische Blutdruckmessgeräte |
| | |
| |