| |
|
| Artikel-Nr.: 537-950000 Herst.-Nr.: 5003.01.001 EAN/GTIN: 4006484500551 |
| | |
|
| | |
| Längenmessstab zusammenklappbar Dieser zusammenklappbare Längenmessstab von Soehnle ist ideal für unterwegs. Die automatische elektronische Wasserwaage des Längenmessstabes ermöglicht eine freie Messung im Raum. Der Maßstab ist besonders für die Anwendung durch Kinderärzte oder in Krankenhäusern geeignet. Der Ultraschall-Messstab hat verschiedene Funktionen und kann zur Selbst- und Fremdmessung verwendet werden. Produktinformationen zum Längenmessstab zusammenklappbar - Handlicher Längenmesser für unterwegs
- Mit Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- Neigungssensor zur Korrektur bei schräg aufgelegtem Messgerät und Fehlermeldung
- Mit Kunststoffgehäuse und integrierter Wasserwaage
- LCD-Anzeige mit 9 mm hohen Ziffern
- Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung und Anzeige des Messwertes (automatische Fixierung)
- Schlichtes stilvolles Design
- Garantiert jederzeit höchste Messpräzision und -geschwindigkeit
- Platzsparend und leicht verstaubar durch Klappfunktion
- Einheiten: in cm oder inch
- Messbereich: 50-240 cm
- Ziffernschritt: 1 cm
- Abmessungen: 345x92x28 mm
- Eigengewicht: 250 g
- Batteriebetrieb mit 2 Mignon Batterien 1,5V AA (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messstab, Maßstab, Maß, medizinisch, Messungen, messen, Messbereich, unterwegs, Kinderärzte, Krankenhäuser, Ultraschall-Messstab |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 101,64* | € 122,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,66* | € 122,99* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,64* | € 131,75* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,21* | € 144,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|