Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Power Hook Deckenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837219
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     149799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Power Hook Deckenhaken

Der Power Hook von Schupp ist ein kugelgelagerter Deckenhaken mit höhenverstellbarer Verlängerungskette.

Produktinformationen zum Power Hook

  • Schrauben und Metall-Dübel inklusive (Nur für die Verwendung in Beton)
  • Stahl (verzinkt), Nylon
  • Maße ca. 12 x 12 x 10 cm
  • Belastbarkeit: max. 200 kg
  • Deckenhöhe: ca. 78 cm
  • Geeignet für den Slingtrainer (physioLoop)

Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, physioloop, Slingtherapie, Slingtraining, Muskeltraining, Krafttraining, Zubehör Physioloop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
143199
ab € 145,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.