Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Therapie-Wachs Strong Dose 150 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837109
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7632
EAN/GTIN:
     4027887076320
Suchbegriffe:
Spezialmassagewachs
Einreibung
Wohlfühlmassage
Tiefenmassagewachs

Therapie-Wachs Strong

Mit dem Therapie-Wachs von Schupp erhält man eine praktische als Alternative zu Massageölen und -lotionen. Der Therapie-Wachs punktet mit seiner besonderen Griffigkeit und Gleitfähigkeit.

Produktinformationen zum Therapie-Wachs Strong

  • 150 g in Spenderdose Strong
  • Verbessert aufgrund seiner Konsistenz die Griffigkeit während der Faszien-Behandlung
  • Schafft ein optimales Verhältnis  aus nötiger Gleitfähigkeit und guter Griffigkeit
  • Zur Tiefenmassage oder zur Unterstützung bei Faszien-Behandlungen
  • Vermeidung von verlaufendem Öl, Öl-Flecken auf Polstern und Böden
  • Hergestellt aus rein pflanzlichen Ölen
  • Sparsame Entnahme durch beiliegendem Spatel
  • Inhaltsstoffe: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycine Soja Oil, Cera Alba, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydroxystearic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Arnica Montana Flower Extract

Weitere Informationen:
Ausführung:
Strong
Weitere Suchbegriffe: Hautpflegeeinreibung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 150 Gramm (ab € 0,0738* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,33*
€ 20,62
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.28
ab € 40,04*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,95*
Sonstiges
cosiMed
31600
ab € 6,18*
Sonstiges
cosiMed
01.31
ab € 9,33*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7802
ab € 3,91*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.