Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Gittertape Kinesiologie 5,5 x 4,5 cm 40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836057
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     8120
EAN/GTIN:
     4027887081201
Suchbegriffe:
Sporttape
Tapebinde
Sportlertape
Klebebinde

Gitter-Tape Kinesiologie

Das Gitter-Tape von SCHUPP wird auf die betroffenen Stellen aufgeklebt. Die Rezeptoren werden sensibilisiert und können somit die körpereigenen Prozesse aktivieren.

Produktinformationen zum Gitter-Tape

  • 40 Gittertapes 5,5 x 4,5 cm
  • Rechteckiges Tape für die Behandlung in der physikalischen Therapie, in der Medizin und im Sport
  • Trägermaterial aus 80% Polyester, 15% Polyurethan, 5% Acryl
  • Atmungsaktiv und wasserbeständig
  • Klebeauftrag mit hautfreundlichem Acrylkleber
  • Anwendungshinweis: Das Gitter-Tape nie auf Wunden, Hautentzündungen oder anderen Problemstellen der Haut aufkleben. Zum Entfernen der Tapes bitte in Haarwuchsrichtung vorsichtig abnehmen. Eventuelle Klebstoffreste mit lauwarmen Wasser und Seife entfernen

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.



Weitere Informationen:
Maße:
5,5 x 4,5cm
Inhalt:
40 Tapes
Weitere Suchbegriffe: Kinesiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,27875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,20*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.