Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp EisPack Größe 4 Kältekompresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835800
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1922
EAN/GTIN:
     4027887019228
Suchbegriffe:
Kühlkompresse
Kältetherapie
Kompresse
Kaltkompresse

Schupp Eispack

Die Mehrfachkompressen von Schupp dienen zur Kühlung bei Verletzungen. Die Kälte wird über das Eispack langanhaltend und gleichmäßig abgegeben

Produktinformationen zum Eispack

  • 1 Kühlkompresse Größe 4
  • 30 x 52 cm
  • Auch tiefgekühlt verwendbar ohne Verbrennungen des Gewebes
  • Emulsion bleibt immer feinkristallin und geschmeidig
  • Lang anhaltende und gleichmäßige Kälteabgabe
  • Kühlung bei Blutergüssen, Verrenkungen, Schwellungen, Verstauchungen, Prellungen u. v. m.
Weitere Informationen:
Maße:
30x52 cm
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
191599
ab € 221,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.