Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschläge Selbstklebende Briefhüllen DIN lang ohne Fenster weiß 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-820066
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge 

Aus Recyclingpapier sind diese Briefumschläge DIN lang mit Selbstklebung von Soennecken.

Produktinformationen zu den Briefumschlägen 

  • Briefumschläge DIN lang ohne Fenster
  • B/H 220 x 110 mm
  • Material Recyclingpapier weiß
  • Holzfrei 
  • Mit Selbstklebung
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Fenster
Inhalt:
1000 Stück
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 17,78*
€ 7,95*
ab € 12,44*
€ 17,79*
Lager 537
2
€ 5,50*
ab € 27,67*
€ 37,24*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,24*
€ 44,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005401
ab € 27,02*
Ähnlich
Bong
01220153
ab € 0,0114*
Ähnlich
Soennecken
2074
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.