Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschläge Selbstklebende Briefhüllen DIN lang mit Fenster weiß 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-820065
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge 

Aus Recyclingpapier sind diese Briefumschläge DIN lang mit Selbstklebung von Soennecken.

Produktinformationen zu den Briefumschlägen 

  • Briefumschläge DIN lang mit Fenster
  • B/H 220 x 110 mm
  • Material Recyclingpapier weiß
  • Holzfrei 
  • Mit Selbstklebung
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Fenster
Inhalt:
1000 Stück
Farbe:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 12,77*
€ 18,45*
1 Tag
392
€ 5,95*
ab € 13,39*
€ 18,76*
1 Tag
276
€ 5,59*
ab € 23,10*
€ 31,34*
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 26,88*
€ 36,37*
1 Tag
955
€ 5,45*
ab € 28,51*
€ 38,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02220153
ab € 12,08*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 10,06*
Ähnlich
HEAD
327234101
ab € 9,68*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005366
ab € 16,24*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.