Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEE-UU EQUIBAG schwarz/rot Multifunktionstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818081
Hersteller:
     TEE-UU
Herst.-Nr.:
     4702-9015
EAN/GTIN:
     4260168332689
Suchbegriffe:
Equibag
Multifunktionstasche
Transportrucksack
Reisetasche

EQUIBAG Multifunktionstasche

Der EQUIBAG von TEE-UU ist die kompakte Lösung für den Transport von wichtigen Equipment. Der EQUIBAG bietet viel Platz für die persönliche Schutzausrüstung dank des 50 L Fassungsvolumen. Auf dem Deckel befindet sich eine verstellbare Elastikkordel für zum Beispiel eine zusätzliche Jacke oder feuchte Bekleidung. Für zusätzliche Erkennbarkeit. 

Produktinformationen zur Equibag

  • Farbe: schwarz/rot
  • Maße (HxBxT): 42 x 41 x 30 cm
  • Volumen: ca. 50 Liter
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Material: 600D Polyester PU
  • Haupt-, Stiefel- und Seitenfach sind hygienisch getrennt
  • Flexibele Elastik-Kordel auf dem Deckel
  • Fronttasche mit Organizerfach
Ausstattung des Equibag's
  • großes Hauptfach mit 50 l Fassungsvermögen mit:
  • innenliegendes Reißverschluss-Deckelfach
  • Vario-Seitenfach für z.B. Stiefel (ragt in Hauptfach hinein)
  • Reißverschluss-Fronttasche (25 x 35 x 4 cm)
  • Seitenfach mit Klettverschluss (18 x 30 cm)
  • Gepolsterte Tragegriffe
  • Rucksacktragesystem mit gepolstertem Rückenteil
Lieferumfang des Equibag's
  • Tasche ohne weiteres, abgebildetes Zubehör

Weiteres abgebildetes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten. Optional können die abriebfesten schwarz bedruckten Reflexstreifen mit Aufdruck dazubestellt werden.

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,72*
€ 61,38*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,88*
€ 61,70*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.