Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Blasenpflaster klein 6 Stück Blasen-Pflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809090
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     48575
EAN/GTIN:
     4005800005756
Suchbegriffe:
Blasenpflaster
Wundverband
Spezialpflaster
Erste-Hilfe-Pflaster

Hansaplast Blasenpflaster

Optimalen Schutz bietet das Blasenpflaster durch seine Hydrokolloid-Technologie und dem Aktiv-Gel Polster. Es lindert sofort den Schmerz und unterstützt die schnelle Heilung. Die enthaltenen Hydrokolloid-Partikel bilden ein schützendes Aktiv-Gel Polster, welches den Druckschmerz lindert. Die Blase wird sicher vor äußeren Einflüssen, zusätzlicher Reibung und Schmutz und Bakterien geschützt. Damit wird das Infektionsrisiko reduziert.

Produktinformationen zu Hansaplast Blasenpflaster

  • 6 Stück, Maße je 5,8 x 2 cm
  • Ausführung klein
  • Sofortige Schmerzlinderung
  • Sicherer Schutz vor Schmutz und Bakterien
  • Klebekraft bis zu 48 h
  • Schnellere Heilung dank Hydrokolloid-Technologie
  • Optimale Bedingungen für feuchte Wundheilung
  • Schnelles Abheilen der Blase
  • Besonders geeignet für Fersen und Ballen
  • Wasserfestes Pflaster
  • Verrutscht auch nicht bei schwitzenden Füßen
  • Schnell, einfach und faltenfrei anzubringen
  • Ideales Pflaster für unterwegs
  • Lieferung in Design-Box
Weitere Informationen:
Ausführung:
klein
PZN:
10779438
Weitere Suchbegriffe: Zehenpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.