| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800264 Herst.-Nr.: SE-096-LA10-AS1 EAN/GTIN: 5900516695767 |
| |
|
| | |
| Seni Active Super InkontinenzslipElastische Inkontinenzslips Seni Active Super sind die perfekte Lösung für Personen mit mittlerer Blasenschwäche, welche ein aktives Leben führen und Diskretion schätzen. Die atmungsaktiven Inkontinenzslips Seni Active Super Inkontinenzslip können wie herkömmliche Unterwäsche angezogen und getragen werden. Über den Wechselbedarf des Active Super Slip informiert ein Nässeindikator auf der Außenseite des Produktes. Produktinformationen zu Seni Active Super - Größe Large
- Taillenumfang: 100 - 135 cm / 39" - 53"
- Geeignet für Damen und Herren gleichermaßen
- Elastische anatomische Passform
- Optimale Anpassung an den Körper dank dem elastischen Bund
- Tragekomfort und ein angenehm trockenes Gefühl
- Schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
- Minimierung von unangenehmen Gerüchen
- Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
- Gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- Einfache Entsorgung des gebrauchten Produktes dankt der aufreißbaren Seitennähte
- Latexfrei
- Extra Dry System (EDS) schnelle und bessere Verteilung der Flüssigkeit
- Dermatologisch getestet
- Weich und sanft
- Inkontinenzstufe: mittel
- Saugstärke: 1400 ml
- 10 Inkontinenzslips
Das atmungsaktive Produkt ist mit dem Zeichen „AIR“ gekennzeichnet. Dabei ist die Außenschicht des Inkontinenzslip aus einem speziellen, atmungsaktiven Material hergestellt. Die Haut kann frei atmen und die Flüssigkeit wird sicher im Inneren des Produktes gehalten Mit atmungsaktiven Produkten wird die Hautgesundheit unterstützt und das Risiko von Wundliegen und Dekubitus gemindert. Moderne, atmungsaktive Inkontinenzprodukte sind hautfreundlicher als herkömmliche Produkte mit einer Außenschicht aus isolierender und luftundurchlässiger Folie. Für mittlere und schwere Inkontinenz ist der Nässeindikator. Ein zuverlässiger Auslaufschutz ist durch die elastischen Seitenbündchen gegeben. Diese Bündchen sind aus einem speziellen, flüssigkeitsabweisenden Vliesstoff gearbeitet. Beim Anlegen eines Produkts mit seitlichen Auslaufsperren, passen sich die Seitenbündchen an die Körperform an und verhindern das Austreten des Urins. Die anatomische Passform der Seni-Inkontinenzprodukte gewährleistet einen optimalen Sitz am Körper, bewahrt Diskretion und bieten einen zuverlässigen Schutz sowie Bewegungsfreiheit. Selbst bei empfindlicher Haut können die besonders hautfreundlichen Artikel zum Einsatz kommen. Sie sind dermatologisch getestet und hypoallergen. Eine spezielle Vliesschicht im Saugkern der Inkontinenzprodukte bedeutet das Extra Dry System (EDS). Ein angenehmes trockenes Gefühl und ein angenehmer Tragekomfort entstehen durch die EDS-Schicht. Sie sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Bei Produkten mit der Bezeichnung Latexfree wurde ein elastisches Garn verwendet statt Latexelemente für die Minimierung von Allergien. Seni Produkte können ohne Bedenken von Personen verwendet werden, die auf Latex allergisch reagieren. Weitere Informationen: | | Größe: | Large | PZN: | 13475845 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Einweginkontinenzslip, Inkontinenz Einweghose, Inkontinenz Pants, Inkontinenz Slip, Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants tzmo, inkontinenz einweghose, Pants, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzvorlagen, Inkontinenzmaterial, Inkontinenzunterlagen, Windeln, Netzhose, MoliMed, MoliForm, MoliNea, MoliPants, MoliCare, Krankenunterlagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,63* | € 14,15* | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 6,50* | ab € 10,76* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,863* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|