| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800249 Herst.-Nr.: SE-092-4X05-003 EAN/GTIN: 5900516696702 |
| |
|
| | |
| SENI Fix Comfort 4X-Large Netzhose Die Höschen SENI Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V und sind aus einem dichten und besonders weichen Material. - Schutz der Haut vor Reizung durch Seitennähte auf der Außenseite
- optimale Körperanpassung
- keine Latexelemente und so ein minimiertes Allergierisiko
- zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- waschbar
- trocknergeeignet
- Größe: XXXXL
- Taillenumfang: 140 - 180 cm
- Oberschenkelumfang: 80 - 100 cm
- Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XXXXL | PZN: | 13705624 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen xxxxl, fixierhosen, Inkontinenzmaterial, Windelhosen, Pants, Inkontinenzhosen, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzslip |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,00* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,73* | € 10,84* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,05* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,346* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|