| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800241 Herst.-Nr.: SE-094-LA30-SC2 EAN/GTIN: 5900516696450 |
| |
|
| | |
| SENI Classic Plus Large Die atmungsaktiven Inkontinenzhosen SENI Classic Plus sind eine zuverlässige Lösung bei schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Bestens geeignet für mobile, als auch bettlägerige Betroffene. - Für Damen und Herren geeignet
- Inkontinenzhosen für schwere Inkontinenz
- Geschlossenes System
- Aus weichem und atmungsaktivem Vlies
- Doppeltes Saugkissen mit Superabsorber
- Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz
- Nässeindikator - welcher über den Wechselbedarf informiert
- Doppelter Klebeverschluss
- Ideal bei längeren Wechselintervallen, z.B. während der Nacht
- Inkontinenzstufe: schwer
- Saugstärke: 3200 ml
- Größe: large
- Taillenumfang: 100 - 150 cm
- Inhalt: 30 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | large | PZN: | 13334725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants l, inkontinenz einweghose, inkontinenz pants tzmo, Inkontinenzvorlagen, Inkontinenzmaterial, Inkontinenzbedarf, Windeln, Netzhose, MoliMed, MoliForm, MoliNea, MoliPants, MoliCare, Krankenunterlagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,64* | € 29,16* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 6,50* | ab € 20,50* | € 29,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,65467* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|