| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800190 Herst.-Nr.: SE-094-ME10-S04 EAN/GTIN: 5900516692858 |
| |
|
| | |
| Super SENI Quatro Medium Air Windelhose Die atmungsaktiven Inkontinenzhosen Super SENI sind eine zuverlässige Lösung bei schwerster Harninkontinenz sowie bei Stuhlinkontinenz. Bestens geeignet für mobile, als auch bettlägerige Betroffene. Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. - Für Damen und Herren geeignet
- Ideale Anpassung an den Körper dank der elastischen Vorder- und Rückenseite sowie den elastischen Klebeklettverschlüssen
- Schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
- Minimierung von unangenehmen Gerüchen
- Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
- Gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- Mehrmaliges Öffnen und Schließen des Produktes
- Latexfrei
- Anatomische Passform, elastisch
- Extra Dry System (EDS) schnelle und bessere Verteilung der Flüssigkeit
- Dermatoglogisch getestet
- Weich und sanft
- Inkontinenzstufe: besonders schwer
- Saugstärke: 3700 ml
- Größe: medium
- Taillenumfang: 75 - 110 cm
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants tzmo, inkontinenz einweghose, inkontinenz-windelhose m, Inkontinenzbedarf, Saugwindel, Nachtwindel, Inkontinenzversorgung, Inkontinenzmaterial, Windelhosen, Windeln, Inkontinenz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,23* | € 13,29* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,92* | € 14,06* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 78,49* | € 93,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|