| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800184 Herst.-Nr.: SE-096-XL10-AP2 EAN/GTIN: 5900516692193 |
| |
|
| | |
| Seni Active Plus Extra Large Elastische Inkontinenzslips SENI Active Plus sind die pefekte Lösung für Personen mit mittlerer bis schwerer Blasenschwäche, die ein aktives Leben führen und Diskretion schätzen. Die atmungsaktiven Inkontinenzslips können wie herkömmliche Unterwäsche angezogen und getragen werden. Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. - Für Damen und Herren geeignet
- Optimale Anpassung an den Körper dank dem elastischen Bund
- Einfache Entsorgung des gebrauchten Produktes dankt der aufreissbaren Seitennähte
- Tragekomfort und ein angenehm trockenes Gefühl
- Schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
- Minimierung von unangenehmen Gerüchen
- Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
- Gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- Anatomische Passform, elastisch
- Latexfrei
- Extra Dry System (EDS) schnelle und bessere Verteilung der Flüssigkeit
- Dermatoglogisch getestet
- Weich und sanft
- Inkontinenzstufe: schwer
- Saugstärke: 2000 ml
- Größe: extra large
- Taillenumfang: 120 - 160 cm
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL | PZN: | 07228858 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Einweginkontinenzslip, Inkontinenz Einweghose, Inkontinenz Pants, Inkontinenz Slip, Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants xl, inkontinenz einweghose, inkontinenz pants tzmo, Pants, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzvorlagen, Inkontinenzmaterial, Inkontinenzunterlagen, Windeln, Netzhose, MoliMed, MoliForm, MoliNea, MoliPants, MoliCare, Krankenunterlagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,96* | € 17,34* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,50* | ab € 13,72* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|