| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-800126 Herst.-Nr.: SE-097-XL10-G03 EAN/GTIN: 5900516691929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SENI Optima Trio Extra Large SENI Optima Trio sind atmungsaktive Vorlagen mit Hüftbund. Die perfekte Kombination aus einer Vorlage und einer Inkontinenzhose ist die beste Lösung für Menschen mit schwerer bis sehr schwerer Blasenschwäche. Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. - Für Damen und Herren
- Optimale Anpassung an den Körper dank dem regulierbaren Hüftbund sowie der elastischen Vorder- und Rückenseite
- Schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
- Minimierung von unangenehmen Gerüchen
- Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
- Gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- Einfaches Anlegen des Produktes ohne Hilfe dank der besonderen Konstruktion
- Anatomische Passform
- Latexfrei
- Extra Dry System (EDS) schnelle und bessere Verteilung der Flüssigkeit
- Dermatoglogisch getestet
- Weich und sanft
- Inkontinenzstufe: sehr schwer
- Saugstärke: 4200 ml
- Größe: extra large
- Taillenumfang: 105 - 155 cm
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Ausführung: | Optima Trio | PZN: | 01691489 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants xl, inkontinenz einweghose, inkontinenz pants tzmo, Inkontinenzbedarf, Inkontinenzvorlagen, Inkontinenten-Hygiene, Inkontinenzmaterial, Windeln, Netzhose, MoliMed, MoliForm, MoliNea, MoliPants, MoliCare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |