| |
|
| Artikel-Nr.: 537-782307 Herst.-Nr.: 46211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GlucoMen areo Set mmol/L Dieses System ist geeignet für die Nutzung durch Menschen mit Peritonealdialyse unter Vrwendung icodextrinhaltiger Lösungen. Mit dem NFC (Near Field Communication) können die Daten einfach vom Messgerät auf das Smartphone oder Tablet übertragen werden. - L/B/H 85,5 x 56 x 18,2 mm
- Messbereich 1.1 - 33.3 mmol/L
- Hämatokritbereich 10 - 70 %
- Blutmenge Minimum 0,5 µL
- Messdauer 5 Sekunden
- zwei 3.0 V Lithium Batterie (1000 Tests, ca. 1 Jahr
- Speicher 730 Tests mit Markierungen, Datum und Uhrzeit
- bis drei akustische Erinnerungssignale einstellbar
- Lieferumfang Set: 1 Messgerät, Transporttasche, Stechhilfe Glucoject DUAL PLUS, Glucoject DUAL PLUS Lanzetten (10 Stk.), Tagebuch, Garantiekarte, Bedienungsanleitung, Batterien, GlucoMen areo Sensor (10 Stk.)
- keine Codierung
- drei Markierungen vor/nach Mahlzeiten und Sport
- senden der Daten per Email oder Testnachricht
- NFC Datenübertragung schnell und einfach mit entsprechender App
Weitere Informationen: | | Messung: | mmol/dl | PZN: | 10382215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutzucker messgerät, Blutzuckermessung, Glukose, Diabetes, Teststreifen, Sensoren, Kontrolllösung, Bluttest |
| | |
| |