Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Bodenstuhl MANDIR Standard clay grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753298
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     455GR
EAN/GTIN:
     4250367915813
Suchbegriffe:
Bodenstuhl
Meditationsstuhl
Sitzhilfe
Mandir

bodhi Bodenstuhl MANDIR Standard

Der Meditationsstuhl MANDIR Standard lässt ein entspanntes Sitzen auf dem Boden beispielsweise im Schneidersitz oder im halben Lotossitz zu.und entlastet dabei die Wirbelsäule. Der Bodenstuhl MANDIR ist ideal im privaten Bereich und auch für Seminare, Workshops und Gruppen.

Produktinformationen zum Bodenstuhl

  • 1 Bodenstuhl MANDIR Standard grau
  • Komfortabler Meditationsstuhl
  • Mit geplosteter Rückenlehne für einen aufrechten Sitz
  • Extra dickes Sitzkissen
  • Angenehmer und waschbarer Baumwollbezug
  • Leicht, stabil und schnell aufgebaut
  • Stahlrahmen mit Segeltuch bespannt
  • Polsterhöhe 7,5 cm
  • B/T/H 36 x 30 x 50 cm
  • Gewicht ca.1,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.