| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753184/lila Herst.-Nr.: 910sl EAN/GTIN: 4250367921814 |
| |
|
| | |
| bodhi Yogagurt ASANA BELT mit Schiebeschnalle Der bodhi Yogagurt Asana Belt ist ein praktisches Hilfsmittel zur Perfektionierung Ihrer Yogastellungen. Er ermöglicht beispielsweise, als Verlängerung der Arme eine größere Reichweite. Mit Hilfe des Yogagurtes Asana Belt können anspruchsvolle Yoga-Haltungen schrittweise erlernt und sicher geübt werden.
Produktinformationen zum Yogagurt - 1 Yogagurt ASANA BELT lila
- Yogagurt mit Metall-Schiebeschnalle einfach zu verstellen
- Länge lässt sich durch die Schnalle leicht regulieren
- Nützliches Hilfsmittel für viele Asanas
- Aus 100 % Baumwolle
- Liegt gut in der Hand dank griffigem Material
- L/B 2,5 m x 38 mm (optional auch 3 m bestellbar)
- Länge von 2,5 m ideal bis Körpergröße 1,80 cm
- Waschbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | lila | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| |