Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Ölresistenter Liegenbezug creme Gr. M 74-76x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753149
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     soebxlm
EAN/GTIN:
     4250367919880
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug

Ölresistenter PU-Bezug für Massageliegen

Die ölresistenten PU-Liegenbezüge sind für alle Anwendungen geeignet, bei denen viel Öl verwendet wird.

Produktinformation

  • Länge: 200 cm
  • Farbe creme
  • Ökotex Standard 100
  • Rundumlaufendes Gummiband
  • Maschinenwaschbar bei 60 °C
  • Keine Bleichmittel, Weichspüler, Chlor, Alkohol verwenden
  • Breite M: 72 - 76 cm
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Größe:
Gr. M
Textilkennzeichen:
0% Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Bezug, Schutzbezug, Schonbezug, Schutzbezüge, Auflagen, Schutzauflagen, Liegenschutz, PU-Bezug, ölresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.