| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753030 Herst.-Nr.: soebm EAN/GTIN: 4250367919866 |
| |
|
| | |
| Die ölresistenten PU-Liegenbezüge sind für alle Anwendungen geeignet, bei denen viel Öl verwendet wird. - für Liegenbreite 74-76x185 cm
- ideale Bezüge für die Ayurveda-Massage und Hawaiianische Massage zum Schutz des Kunstleders vor Öl
- Der Liegenbezug ist aus Polyurethan.
- Die Bezüge sind wie Spannlaken gearbeitet.
- Premium-Qualität: dickere Qualität mit gummiartiger Oberfläche (ähnlich Regenjacke), maschinenwaschbar bis 60°C
- Größe: M
- Farbe: creme
Weitere Informationen: | | Länge: | 185 cm | Größe: | Gr. M | Textilkennzeichen: | 0% Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezug, Schutzbezug, Schonbezug, Schutzbezüge, Auflagen, Schutzauflagen, Liegenschutz, PU-Bezug, ölresistent |
| | |
| |