Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

thepro Vitality Klimmi Set Klimmi-Set mit weichem und hartem Finger-/Daumenersatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728801
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-1030
EAN/GTIN:
     4260410890622
Suchbegriffe:
Vitalitiy
Vitality Sport
Vitality Sportartikel
Gymnastik

Vitality Klimmi

Klimmi aus der Vitality-Serie von Ludwig Artzt ist ein praktisches Werkzeug für Physiotherapeuten bei der täglichen manuellen Faszientherapie. Das handliche Hilfsmittel aus Silikon entlastet die Finger-Gelenke und beugt somit vor Schmerzen und Abnutzungserscheinungen durch dauerhafte Belastung vor. Mithilfe des Klimmis können auch Sportler die Regeneration und Entspannung der Muskeln fördern. Durch Scherbewegungen und Druckregulierung können sowohl Triggerpunkte als auch Gewebe effektiv behandelt werden. Das anschmiegsame und hautverträgliche Massage-Tool ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Produktinformationen zu Vitality Klimmi

  • Set bestehend aus Klimmi weich/purpur und Klimmi hart/grau 
  • Für kleine Bereiche wie Unterarm und Nacken und für großflächige Areale wie Oberschenkel sowie tiefliegendes Gewebe
  • Kompakte Größe zum Verstauen in der Tasche
  • Ideal geeignet beim Laufen, Rad- oder Skifahren
  • Anschmiegsam und hautverträglich
  • Anpassung an die Außentemperatur  
  • Gefertigt aus Silikon
  • Maße jeweils 6,5 x 2,5 cm
  • Gewicht jeweils 35 g
  • Inklusive Anleitung
Anwendungsgebiete des Vitality Klimmi
  • Geeignet zur professionellen Anwendung oder Selbstanwendung
  • Zur Prävention von Schmerzen, Verhärtungen oder gar Arthrose in den Fingergelenken bei Physiotherapeuten
  • Ersatz für Daumen und Finger zur Entlastung der bei der täglichen Patientenbehandlung
  • Förderung der Regeneration und Entspannung nach dem Sport (z. B. der beanspruchten Beinmuskulatur)
  • Anwendbar auf allen erreichbaren Körperarealen
Anwendung des Vitality Klimmi
  • Klimmi in die Hand legen
  • "Nase" an der Unterseite ersetzt den eigenen Finger
  • Zur Durchführung der notwendigen Scherbewegungen, z. B. bei Verspannungen im Muskel- und Fasziengewebe
  • Einfach regulierbarer Druck: nicht punktuell, sondern setzt auf Verschiebbarkeit und somit Geschmeidigkeit des Gewebes
  • Verklebungen im Gewebe und Triggerpunkte spürbar bei entsprechender Übung
  • Reinigung wahlweise mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel oder gleich mitwaschen
Wirkung des Vitality Klimmi
  • Für den Therapeuten: Axiale Belastung auf die Fingergelenke entfällt, Kraftausübung aus dem Handgelenk heraus
  • Für die Patienten: Erzeugt ein geschmeidiges Gefühl, ähnlich wie bei der Behandlung mit der Hand
  • Gleitet bei der Behandlung wirkungsvoll über die Haut
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,09*
€ 47,73*
9 Tage
2
€ 6,29*
ab € 42,02*
€ 56,20*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,73*
€ 56,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,75*
€ 54,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,70*
€ 50,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,75*
€ 49,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,32*
€ 49,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,09*
€ 41,76
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 17,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.