Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

thepro Cranibas Professional Therapieunterlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728583
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-7021
EAN/GTIN:
     4260410890349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nackenmassage
Vitalityserie
thepro
Nackenentspannung

thepro Cranibas

Mithilfe der speziell geformten Cranibas Therapieunterlage aus der thepro-Serie von Ludwig Artzt kann die Nackenmuskulatur gedehnt und eine Entlastung schmerzender Kopfgelenke herbeigeführt werden. So wirkt das Hilfsmittel durch das Auflegen des Kopfes Verspannungen der Halswirbelsäulenmuskulatur und Kopf- oder Nackenschmerzen durch langes Sitzen im Büro oder eine ungünstige Körperhaltung entgegen. Die Professional-Variante der therapeutischen Unterlage verfügt über eine glatte, leicht zu pflegende Oberfläche und eignet sich damit vor allem für Ärzte, Osteopathen und Physiotherapeuten zur Erweiterung der Behandlungsmaßnahmen.

Produktinformationen zu thepro Cranibas

  • Therapeutische Unterlage zur Dehnung der Nackenmuskulatur
  • Professional-Version mit glatter Oberfläche
  • Leicht abzuwischen und desinfizierbar
  • Geeignet für den Einsatz in Praxen
  • Entlastung schmerzender Kopfgelenke
  • Steigerung der Mobilität
  • Pflegeleicht und hautfreundlich
  • Maße 26 x 16 x 10 cm
  • Hergestellt aus Polyurethan-Schaumstoff
  • Gewicht 350 g
  • Therapeutisches Hilfsmittel, ersetzt keinen Arztbesuch oder physiotherapeutische Behandlung/Beratung
  • Wenden Sie sich bitte vor der Nutzung des Vitality Cranibas an einen Artzt oder Physiotherapeuten

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Home
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,45*
€ 67,28*
10 Tage
3
€ 6,29*
ab € 61,67*
€ 78,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artzt Thepro
2775005
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.